Torusni rezkar VHM HAIMER MILL SAFE-LOCK 20/4,0 mm

Št. art.: 220298 20/4,0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f9 DC/R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 20 mm
    Prevleka AlTiN
    Rezalni material VHM
    Standard DIN 6527
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ f8
    Število zob Z 4
    Kot spirale 32 stopinj
    Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
    Delitev rezil neenakomerna
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 0,5×D
    Držalo Safe-Lock h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Strategija odrezovanja HPC
    Dolžina rezil Lc 38 mm
    Radij rezila R1 4 mm
    Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 52 mm
    ⌀ sprostitve D1 19 mm
    Celotna dolžina L 105 mm
    ⌀ držala Ds 20 mm
    Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,11 mm
    Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,13 mm
    Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 220298 20/4,0
    EAN/GTIN 4034221143532
    Številka proizvajalca F2004NNL2000R4.00DA

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    480
    Al (kratki odrezki)
    N
    480
    Al > 10% Si
    N
    375
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    275
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    255
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    210
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    190
    INOX < 900 N/mm²
    M
    95
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    GG(G)
    K
    155
    Uni
     
    Olje
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Vpenjalo orodja z zaporo proti izvlečenju SAFE-LOCK za dodatno sklenjeno obliko. V povezavi z vpenjalom orodja SAFE-LOCK varuje orodje pred izvlečenjem.
    Za univerzalno uporabo pri jeklenih materialih in visokolegiranih jeklih, zlasti INOX. S cilindričnim jedrom za optimalno togost orodja pri utornem rezkanju. Zagotovljena procesna varnost pri poševnem pogrezanju in vrtalnem cirkularnem rezanju zaradi posebne geometrije čelnih rezil.

    Opomba:

    Vpenjalo orodja z zaporo proti izvlečenju SAFE-LOCK najdete v programu vpenjanja.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico