{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SNHX 1102 | |
Tip | ST900 | |
Zvrst | HB7525 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje fz na zob | 0,08 mm | |
Debelina plošče | 2,3 mm | |
za širino zareze ap | 4 mm | |
Širina posnetja | 0,15 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Debelina ploščice E | 2,38 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 218571 ST900 | |
EAN/GTIN | 4045197655998 | |
Številka proizvajalca | 218571 ST900 |