Kolutni rezkar s prstanom Širina ap = 6 mm 160 mm

Št. art.: 218564 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 160 mm
    efektivno število rezil Zef 8
    Število rezalnih obračalnih ploščic 16
    Izvedba držala z izvrtino
    z notranjim hlajenjem ne
    Zamenjava orodja PowerCard
    maksimalna globina zareze ae maks 41,2 mm
    ⌀ vratu d1 70 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
    ⌀ vpenjalne izvrtine 40 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica SNHX
    ISO-oznaka obračalne ploščice SN.. 1203
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219950 (IP15; 2,2 Nm)
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 218564 160
    EAN/GTIN 4045197462503
    Številka proizvajalca 218564 160

    Opis

    Izvedba:

    Kolutni rezkar iz robustnega specialnega jekla za zmanjšanje vibracij.

    Uporaba:

    Za rezkanje utorov in zarez. Možnost uporabe za ravno ali neravno dno utora.

    Rezervni del:

    Art. 219950 (TX15; 2,2 Nm).

    Opomba:

    Uporabite momentni izvijač GARANT TQ št. 211750 vel. 2,2 z rezilom št. 674252 vel. IP15.
    Kolutni rezkar, dobavljiv do ⌀ D = 200 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico