SNHX 1203 nevtralna, Tip: ALU

Št. art.: 218591 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    24,84 € / kos
  • od 10 kos
    20,70 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SNHX 1103
Tip ALUMINIJ
Zvrst HU7710
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,1 mm
Debelina plošče 3,2 mm
za širino zareze ap 6 mm
Širina posnetja 0,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 3,2 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218591 ALU
EAN/GTIN 4045197656384
Številka proizvajalca 218591 ALU

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
800
Al (kratki odrezki)
N
650
Al > 10% Si
N
500
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae maks.