SNHX 1203 desna UNI

Št. art.: 218595 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    24,24 € / kos
  • od 10 kos
    20,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
891 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice SNHX 1103
    Tip UNI
    Zvrst HB7835
    Rezalni material HM
    Debelina plošče 3,2 mm
    za širino zareze ap 6 mm
    Širina posnetja 0,25 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Debelina ploščice E 3,18 mm
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 218595 UNI
    EAN/GTIN 4062406537999
    Številka proizvajalca 218595 UNI

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 750 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    170
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae maks.
    Za obdelavo ravnega dna utora je treba na nosilec montirati leve in desne ploščice. Stran, ki je obrnjena proč od držala, je treba opremiti z levimi ploščicami.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico