Kolutni/odrezovalni rezkar z zvezo Jeklo širina ap = 3,1 mm 80/5 mm

Št. art.: 218430 80/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 80 mm
Število rezil Z 5
Izvedba držala z izvrtino
z notranjim hlajenjem ne
maksimalna globina zareze ae maks 20 mm
⌀ vratu d1 40 mm
⌀ osnovnega držala d2 40 mm
Celotna dolžina Lcelotna za ap 1,5 mm 51,4 mm
Celotna dolžina Lcelotna za ap 2,2 mm 52 mm
Celotna dolžina Lcelotna za ap 3,1 mm 52,8 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XC.. 1125
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218430 80/5
EAN/GTIN 4045197534040
Številka proizvajalca 218430 80/5

Opis

Izvedba:

Visokoučinkoviti sistemski rezkar za odrezovanje z možnostjo kombinacije iz prstana in cenovno ugodnega jeklenega lista ali prstana in visoko preciznega temperaturno obstojnega lista iz HHS.

Uporaba:

Za zarezovalno in odrezovalno rezkanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Opomba:

Kolutni/rezalni rezkar, dobavljiv do ⌀ D = 200 mm.
Nadomestne HSS liste lahko kot pribor naročite naknadno.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico