Rezkalni kolut DeepMILL-G Širina ap = 4 mm 40 mm

Št. art.: 218234 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ D 40 mm
    Prevleka TiAlN
    Tip osnovnega držala 13/21
    efektivno število rezil Zef 9
    Število rezil Z 18
    Širina ploščice E 6 mm
    Delovna globina ae maks na rez 9,2 mm
    Podajanje fz 0,03 mm
    Material VHM
    Držalo z izvrtino
    Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 218234 40
    EAN/GTIN 2050001737151
    Številka proizvajalca 164446

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    300
    Al (kratki odrezki)
    N
    200
    Al > 10% Si
    N
    150
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    160
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    120
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    100
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    120
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Rezkanje utorov, zarezovanje, rebraste strukture.
    DeepMILL-G omogoča obdelavo do dna.

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae maks.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico