{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ D | 80 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Tip osnovnega držala | 25/38 | |
efektivno število rezil Zef | 12 | |
Število rezil Z | 24 | |
Širina ploščice E | 6 mm | |
Delovna globina ae maks na rez | 20,9 mm | |
Podajanje fz | 0,03 mm | |
Material | VHM | |
Držalo | z izvrtino | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje |
Številka izdelka | 218234 80 | |
EAN/GTIN | 2050001737342 | |
Številka proizvajalca | 164458 |