Osnovno držalo Držalo Weldon, Tip: 13/21

Št. art.: 218205 13/21
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika držala Držalo Weldon
Notranje hlajenje da
⌀ vratu d1 21,6 mm
Dolžina vratu L1 45 mm
Celotna dolžina Lcelotna 111 mm
⌀ držala Ds h6 25 mm
Vpenjalni vijak 219836 (SW4; 24,5 Nm)
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 218205 13/21
EAN/GTIN 2050001737281
Številka proizvajalca 163702
Proizvajalec mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 BETZIGAU, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Izvedba:

Pritrditev listov z enim vijakom v središču. Vmesnik Quadrogon za boljši prenos sile in togost proti zvijanju.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno ploščico in vpenjalnim vijakom.