{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ vratu d1 | 18,8 mm | |
Dolžina vratu L1 | 40 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 97 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 20 mm | |
Vpenjalni vijak | 219835 (SW3; 10,5 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |
Številka izdelka | 218205 11/18 | |
EAN/GTIN | 2050001737274 | |
Številka proizvajalca | 163701 |