Grezilo za sprednjo stran 180° 10 mm

Št. art.: 217160 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ grezenja D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
  • Kot grezenja: 180
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ grezenja D 10 mm
za vijake s cilindrično glavo po DIN M5
Izvedba držala Držalo Weldon
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
Število rezil Z 1
Minimalni ⌀ dmin 4 mm
Prevesna dolžina L1 15 mm
Celotna dolžina Lcelotna 85 mm
⌀ držala Ds h6 12 mm
primerna obračalna rezalna ploščica 260142
Vijak za obračalno ploščico 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Kot grezenja 180 stopinj
Vrsta izdelka Rezkalno grezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 217160 10
EAN/GTIN 4045197707345
Številka proizvajalca 217160 10

Opis

Standard:

DIN 974-1 serija 1 (za vijake DIN s cilindrično glavo).

Opomba:

Priporočljive rezalne obračalne ploščice imajo radij kota 0,4 mm. Pri uporabi plošč z odstopajočim radijem kota mera ⌀ dmin (glejte tabelo) ni dosežena!
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 1,2 s steblom art. 674252 vel. 8IP.