{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ grezenja D | 21 mm | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Število rezil Z | 2 | |
Minimalni ⌀ dmin | 10 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 41 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 105 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 16 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | 260142 | |
Vijak za obračalno ploščico | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Kot grezenja | 180 stopinj | |
Vrsta izdelka | Rezkalno grezilo |
Številka izdelka | 217160 21 | |
EAN/GTIN | 4045197552563 | |
Številka proizvajalca | 217160 21 |