{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ grezenja D | 33 mm | |
za vijake s cilindrično glavo po DIN | M20 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Število rezil Z | 2 | |
Minimalni ⌀ dmin | 16 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 55 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 140 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 20 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | 260150 | |
Vijak za obračalno ploščico | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Kot grezenja | 180 stopinj | |
Vrsta izdelka | Rezkalno grezilo |
Številka izdelka | 217160 33 | |
EAN/GTIN | 4045197552686 | |
Številka proizvajalca | 217160 33 |