{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Kot posnetja naprej | 90 stopinj | |
Nastavni kot κ | 45 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Število rezil Z | 2 | |
⌀ D | 6,2 mm | |
maksimalni ⌀ posnetja Dmaks | 21 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 35 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 90 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 20 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | 260982 HB725-1 | |
Vijak za obračalno ploščico | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Rezkar za posnemanje robov |
Številka izdelka | 216550 6 | |
EAN/GTIN | 4045197685513 | |
Številka proizvajalca | 216550 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkar za posnemanje robov 45°, Držalo Weldon, Tip: 6
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi
129,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
219,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 1 |
Celotna dolžina Lcelotna | 90 mm | 86 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | 260982 HB725-1 | SP.T09T3.. |
Izvedba držala | Držalo Weldon | Držalo Weldon |
⌀ držala Ds h6 | 20 mm | 16 mm |
Vrsta izdelka | Rezkar za posnemanje robov | Rezkalno grezilo |