{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ grezenja D | 16 mm | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Območje nastavljanja kota posentja | 0-90 | |
Število rezil Z | 1 | |
Prevesna dolžina L1 | 37 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 86 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 16 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SP.T09T3.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Nastavitveni element | 219885 | |
Vpenjalni vijak za nastavitveni element | 219887 | |
Vrsta izdelka | Rezkalno grezilo |
Številka izdelka | 216635 16 | |
EAN/GTIN | 4045197778970 | |
Številka proizvajalca | 216635 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nastavljivo rezkalno grezilo 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
219,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
205,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 2 |
Prevesna dolžina L1 | 37 | 30 |
Celotna dolžina Lcelotna | 86 | 92 |
primerna obračalna rezalna ploščica | SP.T09T3.. | 260142 |
Izvedba držala | Držalo Weldon | Držalo Weldon |
⌀ grezenja D | 16 | 16 |
⌀ držala Ds h6 | 16 | 12 |