{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ grezenja D | 25 mm | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Območje nastavljanja kota posentja | 0-90 | |
Število rezil Z | 1 | |
Prevesna dolžina L1 | 49 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 105 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SP.T1204.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Nastavitveni element | 219886 | |
Vpenjalni vijak za nastavitveni element | 219888 | |
Vrsta izdelka | Rezkalno grezilo |
Številka izdelka | 216635 25 | |
EAN/GTIN | 4045197778994 | |
Številka proizvajalca | 216635 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Nastavljivo rezkalno grezilo, Držalo Weldon, ⌀ držala Ds h6: 25mm
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
238,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
339,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 |
Prevesna dolžina L1 | 49 mm | 30 mm |
Celotna dolžina Lcelotna | 105 mm | 95 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | SP.T1204.. | TO.. 1604 |
Območje nastavljanja kota posentja | 0-90 | 10-80 |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Vrsta izdelka | Rezkalno grezilo | Rezkalno grezilo |