{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Kot posnetja naprej | 90 stopinj | |
Nastavni kot κ | 45 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Število rezil Z | 1 | |
⌀ D | 1,2 mm | |
maksimalni ⌀ posnetja Dmaks | 16 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 20 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 70 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 12 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | 260982 HB725-1 | |
Vijak za obračalno ploščico | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Rezkar za posnemanje robov |
Številka izdelka | 216550 1 | |
EAN/GTIN | 4045197685506 | |
Številka proizvajalca | 216550 1 |