SCLT 05T104 UNI

Št. art.: 216475 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    11,10 € / kos
  • od 10 kos
    9,25 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2.992 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SCLT 05T104
Tip UNI
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7735
Rezalni material HM
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 1,98 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 216475 UNI
EAN/GTIN 4045197482051
Številka proizvajalca 216475 UNI

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
410
Al (kratki odrezki)
N
410
Al > 10% Si
N
280
Jeklo < 500 N/mm
P
240
Jeklo < 750 N/mm
P
205
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
150
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
95
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico