{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Celotna dolžina Lcelotna | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
Vpenjalni navoj M | M8 | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 29 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,32 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 10,85 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1003 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215870 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197193032 | |
Številka proizvajalca | 215870 16/2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kotni rezkar 90°, z navojem, ⌀ D/število rezil Z: 16/2mm
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
194,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
195,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
269,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | Kotno rezkanje |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Izvedba držala | z navojem | z navojem | z navojem |
⌀ rezila DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |