{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | APMX 16.08 TR | |
primerna držala | AP..1604 | |
Tip | UNI | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB735 | |
Rezalni material | HM | |
Debelina plošče | 5,76 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 215759 UNI | |
EAN/GTIN | 4045197601940 | |
Številka proizvajalca | 215759 UNI |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
APMX 16.08 TR, HB735, Tip: UNI
po ponudbi
Na zalogi
8.893 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
13,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.712 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.832 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | APMX 16.08 TR | APMX 16.08 PDTR | APKT 1604 PDER |
Debelina plošče | 5,76 mm | 5,76 mm | 5,76 mm |
Rezalni material | HM | HM | Karbidna trdina |
Zvrst | HB735 | HB7520 | HBM025 |
Tip | UNI | UNI | UNI |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |