{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | APKT 1604 PDER | |
Tip | UNI | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HBM025 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Debelina plošče | 5,76 mm | |
Prevleka | prevlečeni | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 215764 UNI | |
EAN/GTIN | 4067263982050 | |
Številka proizvajalca | 215764 UNI |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
APKT 1604 PDER, HBM025, Tip: UNI
po ponudbi
Na zalogi
2.832 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8.893 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
13,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.712 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | APKT 1604 PDER | APMX 16.08 TR | APMX 16.08 PDTR |
Debelina plošče | 5,76 mm | 5,76 mm | 5,76 mm |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM | HM |
Zvrst | HBM025 | HB735 | HB7520 |
Tip | UNI | UNI | UNI |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |