GARANT Softcut® rezkalna glava za kotno rezkanje 90° MTC 50/6 mm

Št. art.: 215575 50/6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: MTC
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Softcut®
    ⌀ rezila DC 50 mm
    Število rezil Z 6
    Izvedba držala z izvrtino
    Nastavni kot κ 90 stopinj
    Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
    Delitev rezil neenakomerna
    z notranjim hlajenjem da
    Strategija odrezovanja MTC
    Zamenjava orodja PowerCard
    Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
    ⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
    ⌀ D3 47 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 97 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 98 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1,8 mm
    Kot rampe αmaks 0,39 stopinj
    Dolžina rampe L za αmaks 44,5 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica AP.. 1335..
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219826 (8IP; 2,2 Nm)
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 215575 50/6
    EAN/GTIN 4045197409362
    Številka proizvajalca 215575 50/6

    Opis

    Izvedba:

    Precizni rezkarji za kotno rezkanje, z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. Nova generacijavisokozmogljivih rezkarjev za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami s specialno geometrijo, za manjšo silo rezanja za MTC uporabo pri nestabilnih razmerah ali za vretena z manjšo pogonsko močjo.

    Uporaba:

    Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, kot tudi nerjavnih.

    Rezervni del:

    Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

    Opomba:

    Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 2 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.
    Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 2,2 s steblom art. 674252 vel. 8IP.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico