{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
⌀ rezila DC | 19,7 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Celotna dolžina Lcelotna | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Vpenjalni navoj M | M10 | |
⌀ D3 | 16,7 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 36,4 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 37,4 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1,7 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,21 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 14,2 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1335.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215570 19,7/3 | |
EAN/GTIN | 4045197409201 | |
Številka proizvajalca | 215570 19,7/3 |