{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Prevesna dolžina L1 | 35 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 180 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 47 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 1,9 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,88 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 19,5 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1335.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215565 25/2L | |
EAN/GTIN | 4045197409058 | |
Številka proizvajalca | 215565 25/2L |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut kotni rezkar 90° MTC 25/2L mm
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
284,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
275,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 |
Prevesna dolžina L1 | 35 mm | 55 mm |
Celotna dolžina Lcelotna | 180 mm | 170 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
⌀ držala Ds h6 | 20 mm | 25 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |