GARANT Softcut® rezkar za posnemanje robov MTC 15 stopinj

Št. art.: 215540 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: MTC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

primerna obračalna rezalna ploščica AP.T 1335..
Serija Softcut®
Kot γ 15 stopinj
Izvedba držala z izvrtino
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja MTC
Zamenjava orodja PowerCard
efektivno število rezil Zef 3
Število rezalnih obračalnih ploščic 9
Celotna dolžina Lcelotna 52 mm
minimalni ⌀ D 17 mm
maksimalni ⌀ D1 75 mm
dosegljiva širina posnetja b 28,5 mm
dosegljiva dolžina posnetja l 29,5 mm
dosegljiva višina posnetja h 7,6 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
Podajanje na zob pri hmaks 0,4 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Vrsta izdelka Rezkar za posnemanje robov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215540 15
EAN/GTIN 4045197809681
Številka proizvajalca 215540 15

Opis

Izvedba:

Robusten natični rezkar za posnemanje robov. Z več strani zaščitena ležišča obračalnih ploščic za utrditev rezil in absorpcijo navpičnih in radialnih sil.

Uporaba:

Za velike posnete robove v jeklarstvu. Izredno primeren za grobo in polgrobo obdelavo.

Opomba:

Nestopničaste površine se dosežejo z obračalnimi ploščicami št. 215321215398.
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 2,2 s steblom art. 674252 vel. 8IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Kot γ (stopinj) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico