APMT 133520 ER INOX

Št. art.: 215397 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,12 € / kos
  • od 10 kos
    12,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
541 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice APMT 133520 ER
Tip INOX
Radij rezila 2 mm
Zvrst HB8630
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,18 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215397 INOX
EAN/GTIN 4045197747662
Številka proizvajalca 215397 INOX

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,25 × D/ap = 4 mm, ap maks. = 6 mm.