APMT 133504 SR ST1400

Št. art.: 215325 ST1400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,12 € / kos
  • od 10 kos
    12,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.719 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice APMT 133504 SR
Tip ST1400
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7510
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,15 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215325 ST1400
EAN/GTIN 4045197673565
Številka proizvajalca 215325 ST1400

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
P
220
Jeklo < 1400 N/mm
P
200
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,25 × D/ap = 4 mm, ap maks. = 6 mm.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


APMT 133504 SR  ST1400

APMT 133504 SR ST1400

po ponudbi
Na zalogi
1.719 kosov na zalogi
od 1  Kosov
15,12 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
609 kosov na zalogi
od 1  Kosov
15,36 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
12,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
702 kosov na zalogi
od 1  Kosov
15,36 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
12,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.329 kosov na zalogi
od 1  Kosov
15,12 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
297 kosov na zalogi
od 1  Kosov
14,22 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
11,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
435 kosov na zalogi
od 1  Kosov
14,22 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
11,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.924 kosov na zalogi
od 1  Kosov
16,56 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
13,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
388 kosov na zalogi
od 1  Kosov
20,52 €
5,04 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
17,10 €
4,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Radij rezila 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice APMT 133504 SR APMT 180504 SR APMT 180504 SR APMT 133504 SR APMT 060204 ER APMT 060204 ER APMX 16.04 TR AN.U 120604
Rezalni material HM HM HM HM HM HM HM HM
Zvrst HB7510 HB7510 HB7520 HB7520 HB7510 HB7520 HB7515
Tip ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400 ST1400
Podajanje fz na zob 0,15 mm 0,25 mm 0,25 mm 0,15 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,14 mm 0,15 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico