APHT 133504 FR, PKD, Tip: ALU

Št. art.: 215315 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice APHT 133504 FR
Tip ALUMINIJ
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst PKD
Rezalni material PKD
Podajanje fz na zob 0,2 mm
Prevleka prevlečeni
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215315 ALU
EAN/GTIN 4062406358099
Številka proizvajalca 215315 ALU

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
1500
Al (kratki odrezki)
N
1500
Al > 10% Si
N
1000
suho
 

Opis

Izvedba:

PKD rezkalna ploščica z enim rezilom.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,25 × D/ap = 4 mm, ap maks. = 6 mm.
ap max = 3,5 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Softcut®" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico