APHT 133504 FR ALU

Št. art.: 215314 ALU
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice APHT 133504 FR
Tip ALUMINIJ
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst PKD
Rezalni material PKD
Podajanje fz na zob 0,2 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215314 ALU
EAN/GTIN 4045197601162
Številka proizvajalca 215314 ALU

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
1500
Al (kratki odrezki)
N
1500
Al > 10% Si
N
1000
CuZn
N
800
suho
 

Opis

Izvedba:

PKD rezkalna ploščica z enim rezilom.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,25 × D/ap = 4 mm, ap maks. = 6 mm.
ap max = 3,5 mm.