{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | APMT 180524 TR | |
Tip | UNI | |
Radij rezila | 2,4 mm | |
Zvrst | HB7520 | |
Rezalni material | HM | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 215277 UNI | |
EAN/GTIN | 4045197707918 | |
Številka proizvajalca | 215277 UNI |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
APMT 180524 TR, HB7520, Tip: UNI
po ponudbi
Na zalogi
179 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
487 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 2,4 mm | 2,4 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | APMT 180524 TR | APMT 133524 TR |
Rezalni material | HM | HM |
Zvrst | HB7520 | HB7520 |
Tip | UNI | UNI |
Serija | Softcut® | Softcut® |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |