APMT 180520 TR, HB7520, Tip: UNI

Št. art.: 215275 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,36 € / kos
  • od 10 kos
    12,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
404 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice APMT 180520 TR
Tip UNI
Radij rezila 2 mm
Zvrst HB7520
Rezalni material HM
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215275 UNI
EAN/GTIN 4045197673541
Številka proizvajalca 215275 UNI

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
330
Jeklo < 750 N/mm
P
290
Jeklo < 900 N/mm
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap = 5 mm, ap maks. = 9 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Softcut®" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico