{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 2 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 40 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 150 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 20 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XNEX 040308 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215177 20/3 | |
EAN/GTIN | 4062406570033 | |
Številka proizvajalca | 215177 20/3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kotni rezkar 90° 20/3 mm
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
304,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
265,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
337,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 |
Prevesna dolžina L1 | 40 | 25 | 30 |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje ;Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje | Kotno rezkanje |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | XNEX 040308 | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Izvedba držala | cilindrično držalo | cilindrično držalo | Cilindrično držalo |
⌀ držala Ds h6 | 20 | 16 | 20 |