{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | XNEX 040308 | |
Tip | ST900 | |
Zvrst | HB7525 | |
Rezalni material | HM | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 2 mm | |
Podajanje fz na zob | 0,12 mm | |
Debelina ploščice S | 3.18 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 215195 ST900 | |
EAN/GTIN | 4062406569914 | |
Številka proizvajalca | 215195 ST900 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |