GARANT Softcut kotni rezkar 90° MTC dolgi, cilindrično držalo, ⌀ D/število rezil Z: 32/3mm

Št. art.: 215157 32/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Strategija odrezovanja: MTC
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Softcut®
⌀ rezila DC 32 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala cilindrično držalo
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja MTC
Zamenjava orodja PowerCard
Prevesna dolžina L1 50 mm
Celotna dolžina Lcelotna 250 mm
⌀ držala Ds h6 32 mm
⌀ D3 26 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 58 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 62 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1 mm
Kot rampe αmaks 1,2 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 23,95 mm
primerna obračalna rezalna ploščica AP.. 1805..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219824 (15IP; 3,8 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215157 32/3
EAN/GTIN 4045197349248
Številka proizvajalca 215157 32/3

Opis

Izvedba:

Precizni rezkarji za kotno rezkanje z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. Visokozmogljivi rezkarji za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami s specialno geometrijo za manjšo silo rezanja za MTC-uporabo pri nestabilnih razmerah ali za vretena z manjšo pogonsko močjo.
Brez notranjega hlajenja.

Uporaba:

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, kot tudi nerjavnih.
Specialno za MTC (Multi Task Cutting) uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje (MTM).

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,8 s steblom art. 674252 vel. 15IP.
Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 3,1 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Softcut®" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico