GARANT Softcut kotni rezkar 90° MTC kratki, Držalo Weldon, ⌀ D/število rezil Z: 32/3mm

Št. art.: 215155 32/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: MTC
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Softcut®
⌀ rezila DC 32 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala Držalo Weldon
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja MTC
Zamenjava orodja PowerCard
Prevesna dolžina L1 50 mm
Celotna dolžina Lcelotna 110 mm
⌀ držala Ds h6 32 mm
⌀ D3 26 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 58 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 62 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1 mm
Kot rampe αmaks 1,2 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 23,95 mm
primerna obračalna rezalna ploščica AP.. 1805..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219824 (15IP; 3,8 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215155 32/3
EAN/GTIN 4045197349217
Številka proizvajalca 215155 32/3

Opis

Izvedba:

Precizni rezkarji za kotno rezkanje z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. Visokozmogljivi rezkarji za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami s specialno geometrijo za manjšo silo rezanja za MTC-uporabo pri nestabilnih razmerah ali za vretena z manjšo pogonsko močjo.

Uporaba:

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, kot tudi nerjavnih.
Specialno za MTC (Multi Task Cutting) uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje (MTM).

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,8 s steblom art. 674252 vel. 15IP.
Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 3,1 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


GARANT Softcut kotni rezkar 90° MTC kratki, Držalo Weldon, ⌀ D/število rezil Z: 32/3mm

GARANT Softcut kotni rezkar 90° MTC kratki, Držalo Weldon, ⌀ D/število rezil Z: 32/3mm

po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
276,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
325,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
247,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
373,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevesna dolžina L1 50 mm 41 mm 50 mm 30 mm
Celotna dolžina Lcelotna 110 mm 110 mm 110 mm 105 mm
primerna obračalna rezalna ploščica AP.. 1805.. SOMT 09T304 AP.. 16.. LO.U0904..
Izvedba držala Držalo Weldon Držalo Weldon Držalo Weldon Držalo Weldon
Nastavni kot κ 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj
⌀ držala Ds h6 32 mm 25 mm 32 mm 32 mm
Vrsta izdelka Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Softcut®" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico