{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | XNEX 080608 | |
Tip | INOX | |
Zvrst | HBM130 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 4 mm | |
Podajanje fz na zob | 0,12 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 215108 INOX | |
EAN/GTIN | 4062406103095 | |
Številka proizvajalca | 215108 INOX |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() XNEX 080608 INOX
po ponudbi
Na zalogi
2.695 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.258 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.119 kosov na zalogi
od
1
Kosov
28,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
23,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.451 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
15,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 | 6 | 6 | 4 |
Radij rezila | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | XNEX 080608 | XNEX 040308 | XNEX 080608 | ANGX 10T308ZEER |
Zvrst | HBM130 | HB7635 | HB7635 | HB9740 |
Tip | INOX | INOX | INOX | INOX |
Podajanje fz na zob | 0,12 | 0,1 | 0,13 | 0,8 |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |