{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Prevesna dolžina L1 | 31 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 105 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SOMT 09T304 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215045 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197221674 | |
Številka proizvajalca | 215045 25/2 |