SOMT 09T304 TR UNI

Št. art.: 215078 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    19,74 € / kos
  • od 10 kos
    16,45 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
9.687 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOMT 09T304 TR
Tip UNI
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB735
Rezalni material HM
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 3,97 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215078 UNI
EAN/GTIN 4045197455031

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
320
Jeklo < 750 N/mm
P
215
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
170
Jeklo < 1400 N/mm
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
140
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Izredno čvrste obračalne ploščice s standardiziranimi ISO-merami, izdelane s preciznim sintranjem in brušenjem. Finozrnata struktura zagotavlja visoko žilavost in odpornost proti obrabi.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap maks. = 5 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja