SOMT 083604 PDER GGG

Št. art.: 214948 GGG
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,30 € / kos
  • od 10 kos
    12,75 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
638 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOMT 083604 PDER
Tip GGG
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7730
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,15 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 3,6 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 214948 GGG
EAN/GTIN 4045197706652
Številka proizvajalca 214948 GGG

Tabela aplikacije

GG(G)
K
200
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Večja debelina ploščice omogoča bistveno bolj izoblikovano geometrijo kotanje za pozitivno rezkanje in zmanjšuje občutljivost za lomljenje.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico