SOMT 083608 PDER INOX

Št. art.: 214937 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,30 € / kos
  • od 10 kos
    12,75 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
811 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice SOMT 083608 PDER
    Tip INOX
    Radij rezila 0,8 mm
    Zvrst HB8630
    Rezalni material HM
    Podajanje fz na zob 0,15 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Debelina ploščice E 3,6 mm
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 214937 INOX
    EAN/GTIN 4045197747884
    Številka proizvajalca 214937 INOX

    Tabela aplikacije

    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Večja debelina ploščice omogoča bistveno bolj izoblikovano geometrijo kotanje za pozitivno rezkanje in zmanjšuje občutljivost za lomljenje.

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico