SOMT 120504 PDER ST1400

Št. art.: 214867 ST1400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    17,82 € / kos
  • od 10 kos
    14,85 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
933 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice SOMT 120504 PDER
    Tip ST1400
    Radij rezila 0,4 mm
    Zvrst HB7510
    Rezalni material HM
    Podajanje fz na zob 0,22 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Debelina ploščice E 5,56 mm
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 214867 ST1400
    EAN/GTIN 4045197716408
    Številka proizvajalca 214867 ST1400

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    240
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    180
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Ojačana debelina obračalne ploščice za najvišje zahteve odrezovanja. Zaščita pred obrabo z najmodernejšo prevleko površine.

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico