{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 80 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 45 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 93 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SE.. 1204.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219848 (20IP; 5,7 Nm) | |
Standard | Tovarniški standard | |
Vrsta izdelka | Rezkarji za plano rezkanje |
Številka izdelka | 214202 80/6 | |
EAN/GTIN | 4067263002017 | |
Številka proizvajalca | 214202 80/6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za plano rezkanje 45° 80/6 mm
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
315,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
487,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 | 27 |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 | 50 |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 93 | 93 |
primerna obračalna rezalna ploščica | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219848 (20IP; 5,7 Nm) | 219800 (20IP; 5,7 Nm) |
Nastavni kot κ | 45 | 45 |
Vrsta izdelka | Rezkarji za plano rezkanje | Plani rezkarji |