Rezkar za plano rezkanje 45° 200/10 mm

Št. art.: 213890 200/10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D / število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Število rezil Z: 10
  • Nastavni kot κ: 45
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 200 mm
Število rezil Z 10
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 45 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks 213 mm
Celotna dolžina Lcelotna 63 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 60 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SE.. 1203..
Vijak za obračalno ploščico 219862 (25IP; 6 Nm)
Podložna ploščica 219860
Vijak za podložno ploščico 219861 (TX8)
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213890 200/10
EAN/GTIN 4045197666581
Številka proizvajalca 213890 200/10

Opis

Izvedba:

45° rezkalne glave za plano rezkanje z neenakomerno delitvijo za miren tek. Precizno ležišče obračalne ploščice zaradi specialne podložne ploščice iz karbidne trdine.
Za vpenjala po DIN 2079 s štirimi dodatnimi pritrdilnimi izvrtinami.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico