Rezkar za plano rezkanje 45° 63/5 mm

Št. art.: 213890 63/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D / število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Število rezil Z: 5
  • Nastavni kot κ: 45
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 63 mm
    Število rezil Z 5
    Izvedba držala z izvrtino
    Nastavni kot κ 45 stopinj
    Delitev rezil neenakomerna
    z notranjim hlajenjem da
    Zamenjava orodja PowerCard
    maksimalni zunanji ⌀ Dmaks 76 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
    ⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica SE.. 1203..
    Vijak za obračalno ploščico 219862 (25IP; 6 Nm)
    Podložna ploščica 219860
    Vijak za podložno ploščico 219861 (TX8)
    Vrsta izdelka Plani rezkarji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 213890 63/5
    EAN/GTIN 4045197666536
    Številka proizvajalca 213890 63/5

    Opis

    Izvedba:

    45° rezkalne glave za plano rezkanje z neenakomerno delitvijo za miren tek. Precizno ležišče obračalne ploščice zaradi specialne podložne ploščice iz karbidne trdine.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico