SEKR 1203 AFFN, HU7710, Tip: ALU

Št. art.: 213960 ALU
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,56 € / kos
  • od 10 kos
    7,97 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
538 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SEKR 1203 AFFN
Tip ALUMINIJ
Zvrst HU7710
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,24 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 3,18 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 213960 ALU
EAN/GTIN 4045197319432
Številka proizvajalca 213960 ALU
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
725
Al (kratki odrezki)
N
500
Al > 10% Si
N
350
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks. = 3,5 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico