{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Hi5 | |
⌀ rezila DC | 40 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Delitev rezil | neenakomeren | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
⌀ D3 | 25,6 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,4 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 50 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 110 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | POMX 0704.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 90 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 213200 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197783509 | |
Številka proizvajalca | 213200 40/4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za velika podajanja Hi5 40/4 mm
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
355,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
378,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
394,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Celotna dolžina Lcelotna | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | POMX 0704.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 25,6 mm | 28 mm | 30 mm |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |