XOMU146715ZZER TI

Št. art.: 213046 TI
Popust
28,92 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,68 € 28,92 € / kos
  • od 10 kos
    13,90 € 24,10 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.003 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XOMU146715ZZER
Tip TI
Zvrst HB4430
Rezalni material HM
priporočena globina rezanja ap maks 0,8 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 3 mm
Radij za programiranje pri ap maks 3 mm
Podajanje fz na zob 0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Prevleka PVD
Radij rezila 1,5 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213046 TI
EAN/GTIN 4062406267155
Številka proizvajalca 213046 TI

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Inovativen koncept obračalnih ploščic z dvostranskimi 3-rezilnimi rezalnimi obračalnimi ploščicami (2×3 rezila). Zmogljiv rezalni material za posebej dobro ekonomičnost.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico