XDLT 09T308 ER HART

Št. art.: 212951 HART
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,42 € / kos
  • od 10 kos
    15,35 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.648 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice XDLT 09T308 ER
    Tip HART
    Radij rezila 0,8 mm
    Zvrst HB7720
    Rezalni material HM
    Radij za programiranje pri ap maks 1,99 mm
    maksimalna globina rezanja ap maks 1,15 mm
    Podajanje fz na zob 0,43 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 212951 HART
    EAN/GTIN 4045197581662
    Številka proizvajalca 212951 HART

    Tabela aplikacije

    TOOLOX 44
    H
    140
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae = 0,5 … 1 × D/ap maks

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico