XDMW120516ZDSR HART

Št. art.: 212891 HART
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    20,16 € / kos
  • od 10 kos
    16,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
591 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice XDMW120516ZDSR
    Tip TRDA
    Zvrst HB4715
    Rezalni material HM
    priporočena globina rezanja ap maks 0,8 mm
    maksimalna globina rezanja ap maks 2 mm
    Radij za programiranje pri ap maks 3 mm
    Podajanje fz na zob 0,9 mm
    Debelina ploščice S 5.56 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 3
    Radij rezila 1,6 mm
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 212891 HART
    EAN/GTIN 4045197943194
    Številka proizvajalca 212891 HART

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 50 HRC
    H
    110
    Jeklo < 55 HRC
    H
    80
    Jeklo < 60 HRC
    H
    50
    GG(G)
    K
    200
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico