XDMT090416ZDSR UNI

Št. art.: 212885 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,18 € / kos
  • od 10 kos
    15,15 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
882 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice XDMT090416ZDSR
    Tip UNI
    Zvrst HB415
    Rezalni material HM
    priporočena globina rezanja ap maks 1,2 mm
    maksimalna globina rezanja ap maks 1,5 mm
    Radij za programiranje pri ap maks 3 mm
    Debelina ploščice S 4.76 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 3
    Radij rezila 1,6 mm
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 212885 UNI
    EAN/GTIN 4045197943163
    Številka proizvajalca 212885 UNI

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    280
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    260
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    220
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    200
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    180
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico